text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Pozinkované 90 M5X8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.6
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 8
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 01049.050.008
EAN 8715494322515
UBB 500577288219
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.