text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Nelegovaná 90 M5X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 90
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 3.4
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

d-D M5
dc 11.2
k 4.3
L (mm) 12
P 0.8
s 8

Normy

DIN ≈6921

Čísla materiálu

Položka č. 01050.050.012
EAN 8715492018939
UBB 950351122599
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.