Šesťhranné skrutky s prírubou
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
01050
01050.050.010
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
Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Nelegovaná 90 M5X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
90
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
10 mm
Trieda
90
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
d-D
M5
dc
11.2
k
4.3
L (mm)
10
P
0.8
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Položka č.
01050.050.010
EAN
8715492018922
UBB
950351122425
UNSPSC
31161620
Stiahnuť si ďalšie informácie