text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zúbkovanou podložkou DIN ≈6921 Nerezoceľ A2 70 M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.08
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.
HS kód

Rozmery

b (min.) 18
d-D M6
dc (max.) 14.2
k (max.) 6.6
L (mm) 20
P 1
s 10

Normy

DIN ≈6921
EN ≈1665
ISO ≈4162
ASME ≈B18.2.3.4M

Čísla materiálu

Položka č. 51014.060.020
EAN 8715494555500
UBB 500634384720
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.