Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
13345
13345.040.016
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
Šesťhranná skrutka so zápustnou hlavou ISO 14581 Oceľ Pozinkovaná 8.8 M4X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.53
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
16 mm
Značka
Fabory
Trieda
8.8
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
1.53
Info
All dimensions are guide values and may deviate dependent on the manufacturer.
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
14581
Čísla materiálu
Položka č.
13345.040.016
EAN
8717077020771
UBB
500722814679
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní