text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou MF DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 10.9 M10X1,25X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 27
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
    • Speciální vlastnosti šestihranných šroubů s nákružkem:
    • Nákružek umožňuje rozložení vzniklých sil na větší ploše, což vede ke snížení povrchového tlaku.
    • Velké (zvětšené) otvory a/nebo obráběcí otvory lze zakrýt nákružkem.
    • Podložka není nutná.
HS kód

Rozmery

b (min.) 26
d-D M10
dc (max.) 22.3
k (max.) 9.2
L (mm) 20
P 1.25
s 15

Normy

ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665
ISO ≈4162
DIN 6921

Čísla materiálu

Položka č. 04135.100.020
EAN 8715493858084
UBB 955351423350
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.