text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ ZincFlake 10.9

Položka č.
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinc flake

Technické údaje

Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinc flake
Závit Metrický závit
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.Specific features of hexagon bolts with flange:
    • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
    • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
    • Washers are not necessary.

Normy

EN 1665
DIN 6921

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.