text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 8.8 M16X35

Specyfikacje

Priemer M16
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Wymiary

b (min.) 38
d-D M16
dc (max.) 35
k (max.) 14.4
L (mm) 35
P 2
s 21

Normy

DIN 6921
ISO ≈4162
EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M

Numery artykułów

Numer artykułu 01255.160.035
EAN 8717077235403
UBB 500648933603
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.