text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka s prírubou DIN 6921 Oceľ Nelegovaná 8.8 M12X50

Specificaties

Priemer M12
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Info Specific features of hexagon bolts with flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Afmetingen

b (min.) 30
d-D M12
dc (max.) 26.6
k (max.) 11.5
L (mm) 50
P 1.75
s 16

Normeringen

ISO ≈4162
DIN 6921
ASME ≈B18.2.3.4M
EN ≈1665

Artikelnummers

Artikelnummer 01255.120.050
EAN 8717077235335
UBB 500648932951
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.