text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka lícovaná s krátkym závitom DIN 609 Oceľ Nelegovaná 10.9 M24X70X34,8


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Dĺžka 70 mm
Značka Fabory
Trieda 10.9
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 378
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
HS kód

Rozmery

b:50mmL≤150mm 36.5
b (min.): L150mm 41.5
d-D M24
ds (k6) 25
k 15
L (mm) 70
Lg (max.) 34.8
P 3
s 36
Tolerancia vrtákov ø H7

Normy

DIN 609

Čísla materiálu

Položka č. 01041.240.070
EAN 8717077280328
UBB 500647902369
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.