text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |10| M16X1,50


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda |10|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 29.8

Rozmery

d-D M16
h 16
P 1.5
s 24

Normy

ISO 10512
NF E25-412
DIN 985

Čísla materiálu

Položka č. 12422.160.150
EAN 8715492578655
UBB 950355656055
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.