Poistné matice
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
Poistné matice
12320
12320.180.150
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
Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované |5| M18X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|5|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Trieda
|5|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M18
h
18.5
P
1.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
10512
DIN
985
NF
E25-412
Čísla materiálu
Položka č.
12320.180.150
EAN
8715492577405
UBB
950355120110
UNSPSC
31161727