Poistné matice
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
Matice
Poistné matice
12360
12360.240.200
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
Šesťhranná samoistiaca matica s nekovovou vložkou MF DIN 985 Oceľ Pozinkované |10| M24X2,00
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Trieda
|10|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M24
Značka
Fabory
Trieda
|10|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
92
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M24
h
24
P
2
s
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-412
ISO
10512
DIN
985
Čísla materiálu
Položka č.
12360.240.200
EAN
8717077217058
UBB
500648366333
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie