text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Poistné matice
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
Poistné matice
12915
12915.160.150
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
Šesťhranná samoistiaca matica celokovová MF DIN 980V Oceľ Pozinkované 10 M16X1,50
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
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M16
h (max.)
16
P
1.5
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2452
NF
E25-410
ISO
10513
DIN
980-V
Čísla materiálu
Položka č.
12915.160.150
EAN
8717077217461
UBB
500648370459
UNSPSC
31161727