text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná naváracia matica DIN 929 Oceľ Max. 0,25%C Nelegovaná M3


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál Max. 0.25%C
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál Max. 0.25%C
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.78
Info
  • Tieto navarovacie matice sú vhodné na spojenie so skrutkami triedy pevnosti < 8.8.
HS kód

Rozmery

d-D M3
Otvor ø (H11) 4.5
m (h14) 3
P 0.5
s (h13) 7.5

Normy

DIN 929

Čísla materiálu

Položka č. 14020.030.001
EAN 8715492581693
UBB 950355148764
UNSPSC 31161731

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.