Smederij-Lasbedrijf Jan Swinkels B.V - 8797414785166
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
Matice
Navarovacie matice
14020
14020.100.001
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
Šesťhranná naváracia matica DIN 929 Oceľ Max. 0,25%C Nelegovaná M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Max. 0.25%C
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
Max. 0.25%C
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
9.42
Info
Tieto navarovacie matice sú vhodné na spojenie so skrutkami triedy pevnosti < 8.8.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M10
Otvor ø (H11)
12.5
m (h14)
8
P
1.5
s (h13)
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
929
Čísla materiálu
Položka č.
14020.100.001
EAN
8715492581754
UBB
950355149267
UNSPSC
31161731
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní