text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná naváracia matica DIN 929 Nerezoceľ A4 M4


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.13
HS kód 7318163990

Rozmery

d-D M4
Otvor ø (H11) 6
m (h14) 3.5
P 0.7
s (h13) 9

Normy

DIN 929

Čísla materiálu

Položka č. 55180.040.001
EAN 8715492336545
UBB 950355235702
UNSPSC 31161731

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.