Nedtrain Oud
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
Matice
Nízke matice
01586
01586.080.001
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
Šesťhranná nízka matica, ISO - metrický závit DIN 439 2 Oceľ Zinkované ponorením 04 M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Trieda
040
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.1
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
m
4
P
1.25
s
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
NF
E25-405-1
ISO
4035
Čísla materiálu
Položka č.
01586.080.001
EAN
8717077051348
UBB
500645017087
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní