text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná nízka matica, ISO - metrický závit DIN 439 2 Oceľ Zinkované ponorením 04 M27


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M27
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 101
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je řezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nenatřený závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód

Rozmery

d-D M27
m 13.5
P 3
s 41

Normy

ISO 4035
NEN 2334-B
DIN 439-2
ASME B18.2.4.5M
NF E25-405-1

Čísla materiálu

Položka č. 01586.270.001
EAN 8717077015715
UBB 500644668294
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.