text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná nízka korunková matica s drážkou DIN 979 Nerezoceľ A2 035 M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 9.8
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód

Rozmery

d-D M6
m 5
n 2
P 1
s 10
Závlačka DIN 94 1.6

Normy

DIN 979

Čísla materiálu

Položka č. 51224.060.001
EAN 8715492003966
UBB 500696145068
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.