text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná nízka korunková matica s drážkou a jemným závitom DIN 979 Oceľ Nelegovaná 04 M48X3,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M48
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 630
Info
  • Směrné hodnoty pro doporučené závlačky dle DIN 94 (ISO 1234).
  • Rozměry se mohou lišit podle dostupnosti.
HS kód

Rozmery

d-D M48
m 36
n 9
P 3
s 75
Závlačka DIN 94 8

Normy

DIN 979

Čísla materiálu

Položka č. 12080.480.300
EAN 8717077035195
UBB 500644865957
UNSPSC 31161707

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.