text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica UNF ASME B18.2.2 Oceľ SAE J995 Nelegovaná Gr.5 3/8-24


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J995
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3/8 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.5
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Technický materiál SAE J995
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Fine
Závitov na palec 24
HS kód

Rozmery

F 0.5625
H 0.328125

Normy

ASME B18.2.2
BS ≈1768

Čísla materiálu

Položka č. U01120.037.0002
EAN 8717077340350
UBB 500621420263
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.