Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
U08110
U08110.150.0001
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
Šesťhranná matica UNC ASME B18.2.2 Oceľ SAE J995 Pozinkované Gr.2 1.1/2-6
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1.1/2 Inch
Trieda
Gr.2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Technický materiál
SAE J995
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F
2.25
H
1.28125
TPI
6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.2
BS
≈1768
Čísla materiálu
Položka č.
U08110.150.0001
EAN
8717077375819
UBB
500621057347
UNSPSC
31161727