text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica UNC ASME B18.2.2 Oceľ ASTM A194 Nelegovaná Gr.2H 1 palec


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda Gr.2H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.2H
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 8
Váha kusu (g) 185.2
HS kód

Rozmery

F 1.625
H 0.984375

Normy

ASME B18.2.2
ASTM A194

Čísla materiálu

Položka č. 22280.254.001
EAN 8715492620088
UBB 950355182326
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.