text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica UNC ASME B18.2.2 Oceľ ASTM A194 Nelegovaná Gr.2H 1/2


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer 1/2 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.2H
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 13
Váha kusu (g) 28.1
HS kód

Rozmery

F 0.875
H 0.484375

Normy

ASTM A194
ASME B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22280.127.001
EAN 8715492620040
UBB 950355181906
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.