Šesťhranné matice
U51081
U51081.031.0001
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
Šesťhranná matica UNC ASME B18.2.2 Nerezoceľ ASTM F594 304 CW 5/16-18
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
CW
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F594 304
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/16 Inch
Trieda
CW
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
ASTM F594 304
Smer závitu
Pravý
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F
0.5625
H
0.296875
TPI
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈1768
ASME
B18.2.2
Čísla materiálu
Položka č.
U51081.031.0001
EAN
8715492898975
UBB
500625448336
UNSPSC
31162400