text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica UNC/8UN ASME B18.2.2 Oceľ ASTM A194 Zinkované ponorením Gr.4 nadrozměrný 1 Inch

Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením

technické údaje

Priemer 1 Inch
Značka Fabory
Trieda Gr.4
Materiál Oceľ
Technický materiál ASTM A194
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Unified National Coarse
Závitov na palec 8
Info
  • Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.nadrozměrný

Rozmery

F 1.625
H 0.984375

Normy

ASTM A194
ASME B18.2.2

Čísla materiálu

Položka č. 22484.254.001
EAN 8715492925398
UBB 500635552911
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.