text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica s nákružkom H=1,5D DIN 6331 Oceľ Nelegovaná 10 M12


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 30.71
HS kód

Rozmery

d-D M12
d2 (h13) 25
m (js15) 18
P 1.75
s 18

Normy

DIN 6331

Čísla materiálu

Položka č. 16204.120.001
EAN 8715492588807
UBB 950355758281
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.