text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica pre svorníky s redukovaným driekom DIN 2510 NF Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná M24


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Označení KG
Materiál Oceľ
Technický materiál 25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Označení KG
Materiál Oceľ
Technický materiál 25CrMo4+QT (1.7218)
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 124
HS kód

Rozmery

d-D M24
d2 35
m 24
P 3
s 36
Hrúbka steny t 3

Normy

DIN 2510-NF

Čísla materiálu

Položka č. 23620.240.001
EAN 8715492624345
UBB 950355183985
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.