text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica pre svorníky s redukovaným driekom DIN 2510 NF Oceľ 25CrMo4+QT (1.7218) Nelegovaná M20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Označení KG
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 86
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Označení KG
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Váha kusu (g) 86
HS kód

Rozmery

d-D M20
d2 31
m 20
P 2.5
s 32
Hrúbka steny t 2

Normy

DIN 2510-NF

Čísla materiálu

Položka č. 23620.200.001
EAN 8715492624338
UBB 950355183720
UNSPSC 31161620

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.