FOCAL MEDITECH B.V.
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
Matice
Nízke matice
51092
51092.120.125
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
Šesťhranná matica nízka MF DIN 439 2 Nerezoceľ A2 M12X1,25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M12
Značka
Fabory
Trieda
035
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Smer závitu
Pravý
Závit
Metrický jemný závit
Váha kusu (g)
9
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M12
m
6
P
1.25
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
8675
NEN
2334-B
DIN
439-2
ASME
B18.2.4.5M
NF
E25-453
Čísla materiálu
Položka č.
51092.120.125
EAN
8715492268181
UBB
950355849031
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní