text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka DIN 439 2 Nerezoceľ A2 035 M8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda 035
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Smer závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.71
HS kód

Rozmery

d-D M8
m 4
P 1.25
s 13

Normy

DIN 439-2
NF E25-405-1
ISO 4035
ASME B18.2.4.5M
NEN 2334-B

Čísla materiálu

Položka č. 51090.080.001
EAN 8715492268020
UBB 950355220100
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.