text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica nízka, ľavý závit DIN 439 2 Oceľ Nelegovaná 04 M36X3,00 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M36
Značka Fabory
Trieda 040
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 225
Info levý závit
HS kód

Rozmery

d-D M36
m 18
P 3
s 55

Normy

NF E25-453
DIN 439-2
NEN 2334-B
ASME B18.2.4.5M
ISO 8675

Čísla materiálu

Položka č. 11074.360.300
EAN 8715492569431
UBB 950355717287
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.