Nedtrain Oud
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
Šesťhranné matice
11007
11007.100.100
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
Šesťhranná matica MF sústružená, ľavý závit DIN 934 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná |6| M10X1,00 (LH)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
|6|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Smer závitu
Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Info
levý závit
Rozmery
d-D
M10
m
8
P
1
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Čísla materiálu
Položka č.
11007.100.100
EAN
8715492567505
UBB
950355710746
UNSPSC
31161727