text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M38X1,50 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 2
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M38
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 502
HS kód 7318160

Rozmery

d-D M38
m 31
P 1.5
s 60

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 01120.380.150
EAN 8715492024022
UBB 950355710258
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.