text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M30X1,00 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M30
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 223
HS kód 7318160

Rozmery

d-D M30
m 24
P 1
s 46

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 01120.300.100
EAN 8715492023933
UBB 950355709938
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.