text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M18X1,00 (≠DIN)


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M18
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 49.4
HS kód

Rozmery

d-D M18
m 15
P 1
s 27

Normy

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 01120.180.100
EAN 8715492023773
UBB 950355709516
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.