text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M22X1,50

Technické údaje

Priemer M22
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M22
m 18
P 1.5
s 32

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 01340.220.150
EAN 8715492407337
UBB 950355300969
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.