text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M10X1,00

Technické údaje

Priemer M10
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 11

Rozmery

d-D M10
m 8
P 1
s 17

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 01340.100.100
EAN 8715492407221
UBB 950355299575
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.