text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované čierno pasivované |8| M80X4,00


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M80
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 3370
HS kód

Rozmery

d-D M80
m 64
P 4
s 115

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 01346.800.400
EAN 8717077259942
UBB 500649293395
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.