text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF, ľavý závit DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| levý závit M30X2,00 (LH)


Numéro d'article
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Priemer M30
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 211
Info levý závit
HS kód

Dimensions

d-D M30
m 24
P 2
s 46

Normes

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Numéros d'articles

Numéro d'article 01130.300.200
EAN 8715492024428
UBB 950355736253
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.