text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF, ľavý závit DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| levý závit M12X1,25 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický jemný závit
Váha kusu (g) 16
Info levý závit
HS kód

Rozmery

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Normy

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Čísla materiálu

Položka č. 01130.120.125
EAN 8715492024299
UBB 950355735008
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.