text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO - metrický závit ISO 4032 Oceľ Zinkované ponorením 8 M6


Cikkszám
Priemer
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Csomagolás: 250
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.25
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je vyřezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód

Méretek

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Szabványok

ISO 4032

Cikkszámok

Cikkszám 01510.060.001
EAN 8715494433211
UBB 500613233617
UNSPSC 31161727

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.