text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO - metrický závit ISO 4032 Oceľ Zinkované ponorením 8 M20


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 61.4
Info
  • Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
  • Závit matic je vyřezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
  • Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
HS kód

Rozmery

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01510.200.001
EAN 8715494433280
UBB 500613234375
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.