My Favorites
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
Šesťhranné matice
01510
01510.100.001
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
Šesťhranná matica ISO - metrický závit ISO 4032 Oceľ Zinkované ponorením 8 M10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
Tyto šestihranné matice jsou mj. používány pro žárově zinkované svorníky a šrouby s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem a žárově zinkované závitové tyče s ISO-METRICKÝM LÍCOVANÝM závitem.
Závit matic je vyřezán PO zinkování a odpovídá toleranci 6H.
Nepozinkovaný závit nemá nepříznivý vliv na korozivzdornost namontovaných matic.ISO metrický
Rozmery
d-D
M10
m (max.)
8.4
P
1.5
s
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
01510.100.001
EAN
8715494433235
UBB
500613233872
UNSPSC
31161727