text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Zinkový povlak bez Cr(VI+)- ISO 10683 flZnnc 8 M5

Artikelnummer
Priemer
Toon alle priemery
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc

Specificaties

Priemer M5
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez (VI+)- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit

Afmetingen

d-D M5
m (max.) 4.7
P 0.8
s 8

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01337.050.001
EAN 8715494421362
UBB 500611918599
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.