text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
01337
01337.120.001
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
Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
8
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
m (max.)
10.8
P
1.75
s
18
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
01337.120.001
EAN
8715494421409
UBB
500611918912
UNSPSC
31161727