text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Pozinkované 8 M12


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 14.35
HS kód

Rozmery

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01301.120.001
EAN 8715492042392
UBB 950355808698
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.