text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Pozinkované 8 levý závit M6 (LH)


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Ľavý (LH)
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.3
Info levý závit
HS kód

Rozmery

d-D M6
m (max.) 5.2
P 1
s 10

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01327.060.001
EAN 8717077235595
UBB 500648935509
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.