text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 8 M4

Položka č.
Priemer
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

technické údaje

Priemer M4
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01321.040.001
EAN 8715492406835
UBB 951355017819
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.